Polizoare de podea

Filtru

Polizoarele Husqvarna sunt proiectate pentru lustruirea, repararea și șlefuirea podelelor din beton umede și uscată. Aceste instrumente de șlefuit podele de beton au o suprafață mai mare de șlefuit decât mașinile de șlefuit portabile pentru beton și zidărie.
HUSQVARNA -

Polizoare de beton

StilModelPreț (ex. TVA)
APG 690 480V€52,935.00
BPG 830 480V€60,684.51
CPG530€36,844.67
StilModelHPRPM maxVoltajPreț (ex. TVA)
APG 280 SF21440115€8,017.68
APG 280 SF31160220-240€8,548.02
HUSQVARNA -

Polizor de podea cu unitate planetară 2 CP 110v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PG450AG3RCU€11,636.02

Polizoare de podea

Husqvarna produce polizoare de pardoseală de calitate industrială pentru repararea, lustruirea și șlefuirea podelelor din beton umed și uscat. Aceste polizoare cuprind un cap planetar acţionat de angrenaje pentru alimentarea capetelor de şlefuit şi un capac plutitor cu auto-reglare pentru a preveni pătrunderea prafului în mediul de lucru. Modelele selectate sunt proiectate în conformitate cu tehnologia patentată Dual Drive a mărcii, care oferă un control independent al capetelor de șlefuit planetare și satelit în ceea ce privește viteza și direcția de rotație. Pentru a schimba sculele diamantate instantaneu, polizorul de podea Husqvarna PG-530 este o alegere ideală, deoarece este echipat cu un sistem de schimbare a sculelor RediLock, cu un sistem de blocare cu șurub, care menține diamantele atașate permanent de discuri, fără nicio pierdere de segment. Aceste polizoare de podea sunt disponibile în diferite diametre și viteze ale motorului, activate Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum se controlează adâncimea de tăiere și agresivitatea procesului de șlefuire?

Reglați greutatea, poziția și viteza mașinii de șlefuire și a discului abraziv pentru a controla adâncimea de tăiere și agresivitatea procesului de șlefuire.

Cum să întreținem polizoarele de podea de beton?

Întreținerea regulată a unei polizoare de podea include curățarea mașinii după fiecare utilizare, verificarea uzurii discurilor abrazive și verificarea stării sistemului de vid.

Cum se reglează viteza unei polizoare de podea?

Viteza mașinii de șlefuit este de obicei reglată prin controlul debitului de apă către motor folosind o supapă de control a apei/debitului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?