DAYTON Pompe submersibile pentru bazin


Pompele submersibile de bazin Dayton sunt folosite pentru a pompa nămolul și excesul de apă din subsolurile sau șantierele de lucru inundate.

Filtru
Tip ANSI: IA , Spread de bază: 78 " , Latimea de Jos: 31.75 " , Înălțimea scarii: 10ft , Capacitate de incarcare: 300 lb. , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Max. Temp.: 104 grade F , Număr de pași: 9 , Adâncimea pasului: 3" , Protectie termala: Da , Banda de rulare: Cu nervuri , Voltaj: 115
StilModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
3YU74
12.8Oţel inoxidabil---1610.5 "€611.17
B
3YU66
61.5Polipropilenă---1610.75 "€242.36
C
3YU69
61.5Polipropilenă---1610.5 "€292.17
D
3YU57
132.3Polipropilenă4--2711 "€316.67
E
3YU72
132.3Polipropilenă4--3212.875 "€415.37
F
3YU65
142.6Polipropilenă5--3210.5 "€242.92
B
3YU67
142.6Polipropilenă5--3210.5 "€259.90
C
3YU70
142.6Polipropilenă5--3210.75 "€289.09
A
3YU75
154.1Oţel inoxidabil7--3411.875 "€604.46
A
3YU76
216.4Oţel inoxidabil123-4513.25 "€716.21
D
3YU58
222.5Polipropilenă13--3411 "€337.10
B
3YU68
223Polipropilenă12--4110.5 "€289.74
C
3YU71
223Polipropilenă12--4110.75 "€394.06
E
3YU73
252.9Polipropilenă12--4212.875 "€500.35
G
1XHV6
313.8Fontă192995813.75 "€284.62
D
3YU59
315.1Polipropilenă241844111 "€374.51
H
3BB68
345.8Fontă2413-5011.75 "€355.39
I
3BB70
345.8Fontă2413-5011.75 "€391.46
J
1APP1
414Fontă29--5813 "€718.80
K
1XHV7
434.8Fontă3036157516.25 "€628.72
H
3BB69
456.8Fontă3015-6511.75 "€476.98
I
3BB71
456.8Fontă3015-6511.75 "€454.46
I
3BB81
456.8Fontă3015-6511.75 "€829.11
L
3BB78
456.8Fontă3015-6511.75 "€580.49
H
3BB76
456.8Fontă3015-6511.75 "€453.74
M
3BB73
456.8Fontă3015-6511.75 "€401.30
J
1APP2
574.3Fontă45-97013.375 "€776.70
M
3BB74
629.8Fontă5040208012.25 "€538.93
I
3BB72
629.8Fontă5040208012.25 "€521.08
H
3BB77
629.8Fontă5040208012.25 "€544.41
I
3BB82
629.8Fontă5040208012.25 "€659.12
L
3BB79
629.8Fontă5040208012.25 "€774.89
N
3BB80
9210.5Fontă80634311313 "€861.83
M
3BB75
9210.5Fontă80634311313 "€724.25

Pompe submersibile pentru bazin

Pompele submersibile de bazin Dayton sunt folosite pentru a pompa nămolul și excesul de apă din subsolurile sau șantierele de lucru inundate. Aceste pompe au carcasă din fontă / polipropilenă / oțel inoxidabil / aluminiu pentru frecare scăzută, rezistență ridicată la încovoiere și rezistență la coroziune. Sunt echipate cu garnituri SiC / Buna-N / CRB / CMC pentru etanșare etanșă la apă, ulei și praf. Aceste pompe de colector furnizează viteze de până la 3600 rpm, au o capacitate maximă de încărcare de 300 lb și sunt disponibile în variante de 1/4, 1/3, 1/2 și 3/4 CP.

Mecanism de lucru

  • Pompele submersibile împing apa la suprafață transformând energia rotativă în energie cinetică și în final în energie de presiune.
  • Rotirea rotorului împinge apa prin difuzor și de acolo iese la suprafață.

DESCRIERE

  • Aceste pompe de bazin Dayton au carcasă din fontă / polipropilenă / oțel inoxidabil / aluminiu pentru frecare scăzută, rezistență ridicată la încovoiere și rezistență la coroziune.
  • Sunt echipate cu etanșări SiC / Buna-N / CRB / CMC pentru etanșare etanșă la apă, ulei și praf.
  • Aceste pompe de colector furnizează viteze de până la 3600 rpm și au o capacitate maximă de încărcare de 300 lb.
  • Sunt disponibile în variante de 1/4, 1/3, 1/2 și 3/4 CP.

Întrebări Frecvente

Ce tip de comutator este folosit la aceste pompe?

Aceste pompe de colector au o conexiune de comutator care transferă puterea pompelor, pornindu-le.

Care este temperatura maximă a apei a pompelor submersibile Dayton?

Aceste pompe pot rezista la temperaturi ale apei de până la 104 de grade F.

Cât de des trebuie întreținută o pompă de colector?

În mod ideal, pompele de colectare ar trebui întreținute la fiecare trei până la patru luni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?