Pompă de baie DAYTON 3BB80 3/4 CP 1-1/2 Npt 15 picioare | AC8LDF

DAYTON 3BB80 Pompă de baie 3/4 CP 1-1/2 Npt 15 picioare

În stoc
Element: AC8LDF Model: 3BB80

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€865.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
amperi10.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentSuperioare și inferioare
Lungime cablu15ft
Diametru10 "
Descărcare NPT1-1/2 "
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap101
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap80
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap113
Înălţime13 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP3/4
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap37 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăSic
Tipul motoruluiRăcit cu ulei
Punct de oprire5"
Pe punctul14-1/2 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiDiafragmă
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8225
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
DAYTON 1APP1 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 20 picioare | AA8XWD 1APP1414Fontă29--5813 "€740.87
Pompă de baie DAYTON 1APP2 1/2 CP 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Fontă45-97013.375 "€864.91
Pompă de baie DAYTON 1XHV6 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AB4ETB 1XHV6313.8Fontă192995813.75 "€270.31
DAYTON 1XHV7 Pompă de baie 1/2 CP 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Fontă3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCT 3BB68345.8Fontă2413-5011.75 "€366.30
DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCU 3BB69456.8Fontă3015-6511.75 "€491.62
Pompă de baie DAYTON 3BB70 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCV 3BB70345.8Fontă2413-5011.75 "€399.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB80 Pompă de baie 3/4 CP 1-1/2 Npt 15 picioare
€865.36 /unitate