DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCU

DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare

În stoc
Element: AC8LCU Model: 3BB69

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
amperi6.8
Material de bazaFontă
Tip rulmentSuperioare și inferioare
Lungime cablu10ft
Diametru9.125 "
Descărcare NPT1-1/2 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap15
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap65
Înălţime11.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap30 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăSic
Tipul motoruluiRăcit cu ulei
Punct de oprire4-1/4 "
Pe punctul13-1/4 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiTether
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.69
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
DAYTON 1APP1 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 20 picioare | AA8XWD 1APP1414Fontă29--5813 "€718.80
Pompă de baie DAYTON 1APP2 1/2 CP 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Fontă45-97013.375 "€776.70
Pompă de baie DAYTON 1XHV6 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AB4ETB 1XHV6313.8Fontă192995813.75 "€284.63
DAYTON 1XHV7 Pompă de baie 1/2 CP 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Fontă3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCT 3BB68345.8Fontă2413-5011.75 "€355.39
Pompă de baie DAYTON 3BB70 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCV 3BB70345.8Fontă2413-5011.75 "€391.46
DAYTON 3BB71 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCW 3BB71456.8Fontă3015-6511.75 "€454.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare
€476.98 /unitate