DAYTON 1XHV7 Pompă de baie 1/2 CP 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC

DAYTON 1XHV7 Pompă bazin 1/2 CP 2 Npt 36ft Al. max

În stoc
Element: AB4ETC Model: 1XHV7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€628.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
amperi4.8
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu10ft
Diametru10 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap15
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap75
Înălţime16.25 "
LocuințaAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Material rotorEP
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Cap36 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.11 "
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
RPM3450
Materialul arboreluiSS
Sigiliu arborelui(2) Carbon/Ceramic, (1) Buna N
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topAluminiu turnat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
DAYTON 1APP1 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 20 picioare | AA8XWD 1APP1414Fontă29--5813 "€718.80
Pompă de baie DAYTON 1APP2 1/2 CP 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Fontă45-97013.375 "€776.70
Pompă de baie DAYTON 1XHV6 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AB4ETB 1XHV6313.8Fontă192995813.75 "€284.63
DAYTON 3BB68 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCT 3BB68345.8Fontă2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCU 3BB69456.8Fontă3015-6511.75 "€476.98
Pompă de baie DAYTON 3BB70 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCV 3BB70345.8Fontă2413-5011.75 "€391.46
DAYTON 3BB71 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCW 3BB71456.8Fontă3015-6511.75 "€454.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XHV7 Pompă bazin 1/2 CP 2 Npt 36ft Al. max
€628.73 /unitate