DAYTON 3BB73 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 15 picioare | AC8LCY

DAYTON 3BB73 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 15 picioare

În stoc
Element: AC8LCY Model: 3BB73

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
amperi6.8
Material de bazaFontă
Tip rulmentSuperioare și inferioare
Lungime cablu15ft
Diametru8.5 "
Descărcare NPT1-1/2 "
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap15
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap65
Înălţime11.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/3
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap30 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăSic
Tipul motoruluiUmplut cu ulei, PSC
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
DAYTON 1APP1 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 20 picioare | AA8XWD 1APP1414Fontă29--5813 "€718.80
Pompă de baie DAYTON 1APP2 1/2 CP 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Fontă45-97013.375 "€776.70
Pompă de baie DAYTON 1XHV6 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AB4ETB 1XHV6313.8Fontă192995813.75 "€284.63
DAYTON 1XHV7 Pompă de baie 1/2 CP 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Fontă3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCT 3BB68345.8Fontă2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCU 3BB69456.8Fontă3015-6511.75 "€476.98
Pompă de baie DAYTON 3BB70 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCV 3BB70345.8Fontă2413-5011.75 "€391.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB73 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 15 picioare
€401.31 /unitate