Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3YU72 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/4 Npt 10 picioare | AD3FJW

DAYTON 3YU72 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/4 Npt 10 picioare

În stoc
Articol: AD3FJW Model: 3YU72
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
€415.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
amperi2.3
Material de bazaPolipropilenă
Tip rulmentBilă lubrifiată
Lungime cablu10ft
Diametru9"
Descărcare NPT1-1/4 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap13
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap32
Înălţime12.875 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Material rotorPoliamidă
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Cap22 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăBuna N
Min. Sump Pit Dia.12 "
Punct de oprire3-1/2 "
Pe punctul8"
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiBuna N
Tipul comutatoruluiVertical
Material de topPolipropilenă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.635
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
DAYTON 1APP1 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 20 picioare | AA8XWD 1APP1414Fontă29--5813 "€718.80
Pompă de baie DAYTON 1APP2 1/2 CP 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Fontă45-97013.375 "€776.70
Pompă de baie DAYTON 1XHV6 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AB4ETB 1XHV6313.8Fontă192995813.75 "€284.63
DAYTON 1XHV7 Pompă de baie 1/2 CP 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Fontă3036157516.25 "€628.73
DAYTON 3BB68 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCT 3BB68345.8Fontă2413-5011.75 "€355.39
DAYTON 3BB69 Pompă de baie 1/2 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCU 3BB69456.8Fontă3015-6511.75 "€476.98
Pompă de baie DAYTON 3BB70 1/3 CP 1-1/2 Npt 10 picioare | AC8LCV 3BB70345.8Fontă2413-5011.75 "€391.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YU72 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/4 Npt 10 picioare
€415.37 /unitate