VESTIL VAN-J-DC Macara cu braț de ridicare alimentată cu curent continuu din oțel, 400 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AE2RDP Model: VAN-J-DCCrucea Ref: 4ZB25

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,057.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDavit Crane
Înălțimea bazei6.38 "
Lungimea bazei8"
Lățimea bazei8"
Capacitate400 lbs.
CuloriAlbastru
ConstrucţieOțel sudat
Adâncime45.75 "
Lungime extinsă39.75 "
Extins Max. Înălțimea cârligului36.13 "
Extins Min. Înălțimea cârligului36.13 "
finalizareaPalton albastru pudră
Curatenie totala31 3 / 8 "
Înălţime46.06 "
Înălțimea cârligului36 1 / 8 "
Lungime45.75 "
Ridicator0 - 120 "
Diametrul catargului (in.)-
Dimensiunea catargului4"
MaterialOţel
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Mod de operare12 VDC
Lungimea totală a cablului46 ft.
AlimentareDC / 12V
Tip de alimentare12V c.c.
Expunere0 la 38-1 / 2 in.
Capacitate retrasă400 lbs.
Lungime retrasă19.88 "
Retras Max. Înălțimea cârligului36.13 "
retras Min. Înălțimea cârligului36.13 "
Rotație360 grade
Swing Reach0 "până la 39 3/4"
Unghi pivotant360 grade
TipVan și Truck
Voltaj12V c.c.
Lăţime12.31 "
Viteza troliului la sarcină maximă7 FPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeExtins Min. Înălțimea cârliguluiCuratenie totalaViteza troliului la sarcină maximăArticolLungimea totală a cabluluiTip de alimentareretras Min. Înălțimea cârliguluiPreț
VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 lb. Capacitate, manual | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Troliu manual manual0"€1,490.26
VESTIL VAN-J-AC Jib de ridicare, alimentat CA | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMMacara25 ft.Troliu alimentat cu curent alternativ0"€3,101.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VAN-J-DC Macara cu braț de ridicare alimentată cu curent continuu din oțel, 400 lb. Capacitate, albastru
€2,057.05 /unitate