Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY GSM50 clemă pentru bară cu braț glisant, 20 inchi, adâncime de 5-1/2 | AA8MDY 19C725

BESSEY Clemă pentru bară cu braț glisant GSM50, 20 inchi, adâncime de 5-1/2

În stoc
Element: AA8MDY Model: GSM50Crucea Ref: 19C725
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
€190.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel forjat la temperare la rece
Dimensiunea barei7/16 în.
Grosimea barei (in.)1-3 / 16
Lățimea barei (inch)19/32
Față de clemă (in.)1-5/16 x 2-5/8
Suprafața de prindere D (in.)1-5 / 16
Suprafața de prindere W (in.)2-5 / 8
mâner Lungime4 11 / 16 "
Manipulați materialulOțel călit forjat
Capacitate de încărcare2660 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului20 "
Presiune nominală de prindere2660
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16 x 19/32
Deschidere20 In.
Tip tamponPivotant, Heavy Duty
Dimensiunea șurubului0.775 "
Diametru ax.0.775 In.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului5-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)63.75
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă pentru bară cu braț glisant GSM50, 20 inchi, adâncime de 5-1/2
€190.93 /unitate