MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton


Filtru
ID de jos: 2.441 " , Media de filtrare: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 100 , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 100 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M6
StilModelOD de susOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitÎnălţimeTop IDPreț (ex. TVA)
A
MF0398034
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 mp InchÎn afară2.75 "0.634 "€98.43
RFQ
A
MF0878751
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 mp InchÎn afară2.75 "0.634 "€98.43
RFQ
A
MF0590132
1.26 "1.26 "-3045 PSI28 mp InchÎn afară2.75 "0.634 "€98.43
RFQ
A
MF0035266
1.26 "1.26 "30453045 PSI28 mp InchÎn afară2.75 "0.634 "€98.43
RFQ
B
MF0590224
1.77 "1.77 "----6.18 "0.95 "€77.20
RFQ
C
MF0590165
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "€41.67
RFQ
C
MF0885833
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "€41.67
RFQ
C
MF0583188
1.77 "1.77 "----3.27 "0.95 "€41.67
RFQ
B
MF0583265
1.77 "1.77 "----6.180.95 "€77.20
RFQ
D
MF0831202
1.79 "1.79 "145145 PSI43 mp InchÎn afară4.09 "0.81 "€33.26
RFQ
E
MF0422844
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
F
MF0694228
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
F
MF0183474
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
E
MF0586947
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
F
MF0878643
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
E
MF0590049
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
F
MF0590064
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
E
MF0878638
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
E
MF0369477
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
E
MF0183469
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
F
MF0422889
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
E
MF0396093
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
F
MF0422888
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
F
MF0008348
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
E
MF0422842
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
E
MF0422843
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
F
MF0422890
1.654 "1.654 "-3045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
F
MF0398054
1.654 "1.654 "30453045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€129.75
RFQ
E
MF0398039
1.654 "1.654 "----3.38 "0.898 "€45.48
RFQ
G
MF0586987
1.693 "1.693 "435435 PSI30 mp InchÎn afară2.08 "0.717 "€73.32
RFQ
G
MF0167317
1.693 "1.693 "435435 PSI30 mp InchÎn afară2.08 "0.717 "€73.32
RFQ
G
MF0233381
1.693 "1.693 "-435 PSI30 mp InchÎn afară2.08 "0.717 "€73.32
RFQ
G
MF0167315
1.693 "1.693 "-435 PSI30 mp InchÎn afară2.08 "0.717 "€73.32
RFQ
G
MF0590496
1.693 "1.693 "435435 PSI30 mp InchÎn afară2.08 "0.717 "€73.32
RFQ
H
MF0271735
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
RFQ
H
MF0894910
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
RFQ
I
MF0360056
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
RFQ
I
MF0897660
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
RFQ
H
MF0166866
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
RFQ
H
MF0613894
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
RFQ
J
MF0421083
1.752 "1.752 "435435 PSI63 mp InchÎn afară3.54 "0.87 "€56.55
RFQ
J
MF0421084
1.752 "1.752 "435435 PSI63 mp InchÎn afară3.54 "0.87 "€56.55
RFQ
J
MF0421085
1.752 "1.752 "-435 PSI63 mp InchÎn afară3.54 "0.87 "€56.55
RFQ
H
MF0591466
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
RFQ
J
MF0343264
1.752 "1.752 "-435 PSI63 mp InchÎn afară3.54 "0.87 "€56.55
RFQ
H
MF0360045
1.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€52.46
RFQ
I
MF0894913
1.752 "1.752 "----6.180.87 "€78.70
RFQ
I
MF0271749
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
RFQ
J
MF0366630
1.752 "1.752 "-435 PSI63 mp InchÎn afară3.54 "0.87 "€56.55
RFQ
I
MF0591488
1.752 "1.752 "----6.180.87 "€78.70
RFQ
I
MF0894912
1.752 "1.752 "----6.180.87 "€78.70
RFQ
I
MF0613911
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
RFQ
I
MF0166894
1.752 "1.752 "----6.18 "0.87 "€78.70
RFQ
K
MF0422939
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0422940
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0422941
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0590084
1.772 "1.772 "-3045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0183651
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0398073
1.772 "1.772 "-3045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0861042
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ
K
MF0878671
1.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€111.43
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?