VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 lb. Capacitate, manual | AE2RDN 4ZB24

VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 lb. Capacitate, manual

În stoc
Articol: AE2RDN Model: VAN-JCrucea Ref: 4ZB24

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,490.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDavit Crane
Înălțimea bazei6.38 "
Lungimea bazei8"
Lățimea bazei8"
Capacitate400 lbs.
CuloriAlbastru
ConstrucţieOțel sudat
Adâncime45.75 "
Lungime extinsă39.75 "
Extins Max. Înălțimea cârligului36.13 "
Extins Min. Înălțimea cârligului0"
finalizareaPalton albastru pudră
Curatenie totala31 9 / 16 "
Înălţime46.06 "
Înălțimea cârligului36 1 / 8 "
Lungime45.75 "
Ridicator0 - 120 "
Diametrul catargului (in.)-
Dimensiunea catargului4"
MaterialOţel
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Ziua OperațieiTroliu manual manual
Mod de operareManual
Lungimea totală a cablului10 ft.
Tip de alimentareTroliu manual manual
Expunere0 la 38-1 / 2 in.
Capacitate retrasă400 lbs.
Lungime retrasă19.88 "
Retras Max. Înălțimea cârligului36.13 "
retras Min. Înălțimea cârligului0"
Rotație360 grade
Swing Reach0 "până la 39 3/4"
Unghi pivotant360 grade
TipVan și Truck
Lăţime13.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeExtins Min. Înălțimea cârliguluiCuratenie totalaViteza troliului la sarcină maximăArticolLungimea totală a cabluluiTip de alimentareretras Min. Înălțimea cârliguluiPreț
VESTIL VAN-J-DC Macara cu braț de ridicare alimentată cu curent continuu din oțel, 400 lb. Capacitate, albastru | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V c.c.36.13 "€2,057.05
VESTIL VAN-J-AC Jib de ridicare, alimentat CA | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMMacara25 ft.Troliu alimentat cu curent alternativ0"€3,101.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 lb. Capacitate, manual
€1,490.26 /unitate