SALSBURY INDUSTRIES Cutie poștală orizontală Usps 1 ușă


Filtru
Material ușă: Aluminiu , Finalizarea: Pudră acoperită , Montare: încastrată , Număr de uși: 1 , Orientare: Orizontală , Tip: USPS
StilModelCuloriAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț (ex. TVA)
A
3600C5-ARU
Aluminiu12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
B
3706S-1PARU
Aluminiu17 "23.5 "45 lb.16.38 "-
RFQ
C
3703S-01AFU
Aluminiu17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
D
3703S-01ARU
Aluminiu17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
E
3600C7-ARU
Aluminiu12 "40.75 "70 lb.21 "-
RFQ
F
3600C7-AFU
Aluminiu12 "40.75 "70 lb.21 "-
RFQ
G
3705S-1PARU
Aluminiu17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
H
3600C6-ARU
Aluminiu12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
I
3704S-01AFU
Aluminiu17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
J
3600C6-AFU
Aluminiu12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
K
3706S-1PAFU
Aluminiu17 "23.5 "45 lb.16.38 "€615.24
L
3707S-1PAFU
Aluminiu17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
M
3707S-1PARU
Aluminiu17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
N
3600C5-AFU
Aluminiu12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
O
3704S-01ARU
Aluminiu17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
P
3705S-1PAFU
Aluminiu17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
Q
3600C6-ZRU
Bronz12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
R
3600C6-ZFU
Bronz12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
S
3600C7-ZRU
Bronz12 "40.75 "70 lb.21 "-
RFQ
T
3600C7-ZFU
Bronz12 "40.75 "70 lb.21 "-
RFQ
U
3703S-01ZFU
Bronz17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
V
3703S-01ZRU
Bronz17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
W
3707S-1PZFU
Bronz17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
X
3600C5-ZFU
Bronz12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
Y
3704S-01ZFU
Bronz17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
Z
3705S-1PZFU
Bronz17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
A1
3600C5-ZRU
Bronz12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
B1
3705S-1PZRU
Bronz17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
C1
3707S-1PZRU
Bronz17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
D1
3706S-1PZRU
Bronz17 "23.5 "45 lb.16.38 "-
RFQ
E1
3706S-1PZFU
Bronz17 "23.5 "45 lb.16.38 "€615.24
F1
3704S-01ZRU
Bronz17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
G1
3707S-1PGRU
Aur17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
H1
3703S-01GRU
Aur17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
I1
3704S-01GRU
Aur17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
J1
3706S-1PGRU
Aur17 "23.5 "45 lb.16.38 "-
RFQ
K1
3705S-1PGRU
Aur17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
L1
3600C5-GFU
Aur12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
M1
3600C6-GFU
Aur12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
N1
3707S-1PGFU
Aur17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
O1
3600C5-GRU
Aur12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
P1
3703S-01GFU
Aur17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
Q1
3705S-1PGFU
Aur17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
R1
3600C7-GRU
Aur12 "40.75 "70 lb.21 "-
RFQ
S1
3600C7-GFU
Aur12 "40.75 "70 lb.21 "-
RFQ
T1
3600C6-GRU
Aur12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
U1
3704S-01GFU
Aur17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
V1
3706S-1PGFU
Aur17 "23.5 "45 lb.16.38 "-
RFQ
W1
3703S-01SRU
Piatră de nisip17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
X1
3707S-1PSRU
Piatră de nisip17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
Y1
3705S-1PSFU
Piatră de nisip17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
Z1
3704S-01SRU
Piatră de nisip17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
A2
3706S-1PSRU
Piatră de nisip17 "23.5 "45 lb.16.38 "-
RFQ
B2
3707S-1PSFU
Piatră de nisip17 "27 "50 lb.16.38 "-
RFQ
C2
3706S-1PSFU
Piatră de nisip17 "23.5 "45 lb.16.38 "-
RFQ
D2
3704S-01SFU
Piatră de nisip17 "16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
E2
3600C6-SFU
Piatră de nisip12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
F2
3600C5-SRU
Piatră de nisip12 "29.75 "60 lb.21 "-
RFQ
G2
3705S-1PSRU
Piatră de nisip17 "20 "30 lb.16.38 "-
RFQ
H2
3600C6-SRU
Piatră de nisip12 "35.25 "65 lb.21 "-
RFQ
I2
3703S-01SFU
Piatră de nisip17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?