SALSBURY INDUSTRIES 3600C5-AFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Aluminiu Fl 29-3/4 inch | AG3KEA 33LL39

SALSBURY INDUSTRIES 3600C5-AFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Aluminiu Fl 29-3/4 inch

Articol: AG3KEA Model: 3600C5-AFUCrucea Ref: 33LL39

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAluminiu
Adâncime12 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime29.75 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă60 lb.
Numărul de uși1
OrientareOrizontală
TipUSPS
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Aluminiu Fl 13 inch | AG3GPC 33KT42 3703S-01AFUAluminiu17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARU Cutie poștală orizontală Usps 1 Ușă Aluminiu Rl 13 Inch | AG3GPE 33KT44 3703S-01ARUAluminiu17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Gold Fl 13 inch | AG3GPF 33KT45 3703S-01GFUAur17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRU Cutie poștală orizontală Usps 1 Door Gold Rl 13 Inch | AG3GPH 33KT47 3703S-01GRUAur17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Nisip Fl 13 inch | AG3GPJ 33KT48 3703S-01SFUPiatră de nisip17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRU Cutie poștală orizontală Usps 1 Door Sand Rl 13 Inch | AG3GPL 33KT50 3703S-01SRUPiatră de nisip17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Bronz Fl 13 inch | AG3GPM 33KT51 3703S-01ZFUBronz17 "13 "30 lb.16.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3600C5-AFU Cutie poștală orizontală Usps 1 uşă Aluminiu Fl 29-3/4 inch