KILLARK Cutii rezistente la intemperii


Filtru
Culoare: Silver , Material: Fier maleabil
StilModelTipTip cutieCapacitateLăţimeAdâncimeDimensiunea butuculuiLungimeNumărul bandelorPreț (ex. TVA)
A
FD-1M
FDDead Dead Dead28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1€96.51
A
FD-2M
FDDead Dead Dead28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€87.78
B
FDC-1M
FDCHrănire profundă prin28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "6.38 "1€74.58
C
FDC-2M
FDCHrănire profundă prin28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€85.85
D
FDS-2M
FDSadâncime28 Cu.In.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1€82.09
E
FS-2M
FSImpasul superficial18 Cu.In.2.88 "2"3 / 4 "5.5 "1€66.07
F
2FS-2M
FSImpasul superficial32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "2€118.74
E
FS-1M
FSImpasul superficial18 Cu.In.2.88 "2"1 / 2 "5.5 "1€50.20
G
2FSC-2M
FSCHrănire superficială prin32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2€106.94
H
FSC-2M
FSCHrănire superficială prin18 Cu.In.2.88 "2"3 / 4 "6.38 "1€75.71
I
FSC-1M
FSCHrănire superficială prin18 Cu.In.2.88 "2"1 / 2 "6.38 "1€93.35
J
FSS-2M
FSSSuperficial18 Cu.In.2.88 "2"3 / 4 "5.5 "1€79.14

Cutii rezistente la intemperii

Cutiile electrice Killark rezistente la intemperii sunt fabricate pentru a găzdui dispozitivele de cablare și pentru a oferi o deschidere pentru a îmbina, atinge sau trage conductorii pentru întreținere și schimbări viitoare ale sistemului. Aceste cutii au o construcție din aluminiu fără cupru, cu acoperire cu pulbere aplicată electrostatic pentru o ductilitate scăzută și rezistență maximă la coroziune. Sunt prevăzute cu filete conice (NPT cu bucșe integrate) pentru etanșare superioară și au, de asemenea, șuruburi interne de împământare pentru o montare confortabilă. Alegeți dintr-o gamă de aceste cutii electrice, disponibile în dimensiuni de butuc de 3/4 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?