REVVO Rola rotativă a tijei


Filtru
Gama de evaluare a sarcinii cu rotire: 0 - 299 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Alb , Finisaj cadru: Pudră acoperită , fără marcaj: Da , Pista de rulare: Bilă de precizie , Tip tulpină: Filetat , Temp. Gamă: 20 de grade până la 176 de grade F
StilModelRulmenți cu roțiMaterialul roții rotativeMaterial de bazăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A
42450440406400010805
MingepoliuretanPlasticGri4"poliuretan5 / 8 "176 lb.€68.94
B
43450440418600000000
MingeNailonPlasticAlb4"Nailon5 / 8 "220 lb.€74.48
A
42550440400700010805
MingepoliuretanPlasticGri5"poliuretan3 / 4 "220 lb.€103.78
C
2350440906400010805
CilindrupoliuretanAluminiuGri3"poliuretan9 / 16 "198 lb.€70.99
C
2450440900700010805
CilindrupoliuretanAluminiuGri4"poliuretan5 / 8 "275 lb.€84.89

Rola rotativă a tijei

Rotile pivotante cu tijă Revvo sunt proiectate pentru a facilita mișcarea lină chiar și în jurul colțurilor strânse. Ele pot fi montate cu ușurință pe scări rulante, dulapuri industriale, paturi de spital și cărucioare de cumpărături. Acestea au o tijă filetată, roată din nylon sau poliuretan, rulmenți cu bile sau role și o sarcină maximă de 275 lb. Aceste roți Revvco pot funcționa la temperaturi cuprinse între 20 și 176 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite înălțimi totale, diametre ale roților, dimensiuni ale filetului și diametre ale tijei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?