Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 42550440400700010805 Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 220 lb poliuretan | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 Rolă pivotantă 5 inci 220 lb poliuretan

În stoc
Element: AB9YYU Model: 42550440400700010805Crucea Ref: 2GU78

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€103.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăPlastic
Rating de încărcare220 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală5.75 "
Pista de curseBilă de precizie
Diametrul tulpinii.12mm
Lungimea tijei25 / 32 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă20 de grade până la 176 de grade F
Dimensiune de filetM12
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiMaterialul roții rotativeMaterial de bazăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiRating de încărcarePreț
REVVO 43450440418600000000 Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 220 lb Nylon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000MingeNailonPlasticAlb4"Nailon5 / 8 "220 lb.€74.49
REVVO 42450440406400010805 Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 176 lb Poliuretan | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805MingepoliuretanPlasticGri4"poliuretan5 / 8 "176 lb.€68.95
REVVO 2350440906400010805 Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 198 lb poliuretan | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805CilindrupoliuretanAluminiuGri3"poliuretan9 / 16 "198 lb.€70.99
REVVO 2450440900700010805 Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 275 lb poliuretan | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805CilindrupoliuretanAluminiuGri4"poliuretan5 / 8 "275 lb.€84.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 42550440400700010805 Rolă pivotantă 5 inci 220 lb poliuretan
€103.78 /unitate