A B Amplificatoare AC: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Numai cablu lateral , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Specificație , Înălțime: 1.45 " , Lungime: 3.28 " , Blocare: Nu , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1 , Stil: Anunturi , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.5 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Parte
Întrerupătoare cu comutator unipolar, seria PresSwitch, 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell-Seria Kellems PresSwitch, întrerupătoarele cu comutator unipolar sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în construcții și aplicații industriale. Acestea au un design cu fir lateral pentru optimizarea conexiunilor prin intermediul șuruburilor terminale laterale. Aceste comutatoare au o construcție termoset cu o punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu valori nominale curente de 20A, având culori fildeș și maro pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare cu apăsare în trei căi cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.