Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Presswitch, unipol, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș | AC8QJN 3D490

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Presswitch HBL1281I, unipol, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș

În stoc
Articol: AC8QJN Model: HBL1281ICrucea Ref: 3D490
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
€96.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriMaro
Suport conectareNumai cablu lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCENumai cablu lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateSpecificație
Înălţime1.45 "
Lungime3.28 "
BlocareaNu
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilAnunturi
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulAnunturi
Tipul comutatorului1-Pol
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 Presswitch, unipol, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, maro | AC8PUX 3D004 HBL1281Fildeş€96.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Presswitch HBL1281I, unipol, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș
€96.67 /unitate