COLDER PRODUCTS COMPANY Cuplaje drepte în linie din seria PLC


Filtru
Material corp: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
PLC10004
0.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€24.65
B
PLC17006
0.93 "ghimpat1.95 "-3 / 8 "-€20.57
B
PLC17004
0.93 "ghimpat1.95 "-1 / 4 "-€29.62
B
PLC17005
0.93 "ghimpat1.95 "-5 / 16 "-€19.44
C
PLC13006
0.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€36.89
A
PLC10006
1.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€23.17
D
PLC12004
1.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€46.72
D
PLC12006
1.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€56.35
E
PLC16004
1.01 "ghimpat1.95 "-1 / 4 "-€42.94
E
PLC16005
1.01 "ghimpat1.95 "-5 / 16 "-€48.33
E
PLC16006
1.01 "ghimpat1.95 "-3 / 8 "-€42.51

Cuplaje drepte în linie din seria PLC

Conectorii din seria PLC de la Colder Products Corporation sunt instalați în liniile de fluid/aer pentru aplicații de rafinare și producție. Aceste corpuri de cuplare au inele O Buna-N și terminații integrale pentru a minimiza punctele de scurgere și un dispozitiv de blocare CPC pentru degetul mare pentru a permite conectarea/deconectarea cu o singură mână. Construcția din acetal termoplastic turnat prin injecție rezistă la uzură/deteriorări împotriva substanțelor chimice ușoare și a fluidelor abrazive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cuplaje, disponibile în conexiuni PTF, ghimpate și MNPT Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?