Mașini de șlefuit cu curea de aer

Filtru

SPEEDAIRE -

Mașini de șlefuit cu curea de aer

Slefuitoarele cu bandă pneumatică Speedaire sunt folosite pentru a nivela și a contura colțurile exterioare și interioare ale metalului, lemnului și altor materiale. Aceste mașini de șlefuit cu bandă de aer sunt utilizate de obicei pentru a curăța straturile de vopsea sau rugină, pentru a curăța și a nivela suprafețele piesei de prelucrat și pentru a sculpta contururile. Acestea funcționează cu aer comprimat și necesită o pregătire minimă. Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare cu bandă pneumatică, disponibile în lungimi de 12.375 și 15.375 inch.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităLungime totalăPreț (ex. TVA)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "€349.48
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€318.99
MILWAUKEE -

Șlefuitoare cu curea

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A2832-20Șlefuitor curea€572.30
B2832-20, 48-59-1880Trusă€1,105.34
3M -

Brațe de contact pentru șlefuitoarele cu bandă pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
A28375€398.03
B28370€140.53
C28371€151.48
D28368€156.10
CHICAGO PNEUMATIC -

Șlefuitor cu curea de aer

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăHPPreț (ex. TVA)
ACP5080-3260D12K11.375 "5.421.8General26,000 rpmAluminiuCompozit0.4€1,175.91
BCP5080-3260D1211.375 "5.421.8General26,000 rpmAluminiuCompozit0.4€971.28
CCP977912 "728Industrial22,000 rpmMâner de cauciucAluminiu0.35€436.85
DCP5080-4200H18K13.375 "6.325.6General20,000 rpmAluminiuCompozit0.5€1,277.74
ECP5080-5220H1813.375 "831.8General22,000 rpmAluminiuCompozit0.75€1,383.38
FCP5080-4200H1813.375 "6.325.6General20,000 rpmAluminiuCompozit0.5€1,043.54
GCP5080-4200D2415.375 "6.325.6General20,000 rpmAluminiuCompozit0.5€1,025.47
DYNABRADE -

Șlefuitor cu curea de aer

StilModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăViteza variabilaCFM @ încărcare completăTaxăPreț (ex. TVA)
A403520.41/4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nu22Lumina€1,300.06
B150030.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,166.84
C150060.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,404.79
D403350.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nu28Industrial€1,360.42
E140100.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,708.97
F140000.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,241.88
G403210.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,674.65
H403260.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,253.73
I403200.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,193.79
J114750.71/4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,476.79
K142000.71/4 "NPT93 / 8 "11 "Da36Industrial€2,106.03
L153020.71/4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nu32Industrial€1,912.28
M154010.71/4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nu32Lumina€1,487.74
N143001.21/4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nu53Industrial€4,607.83
O114761.23/8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nu58Industrial€2,987.26
P1147721/2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industrial€4,812.70
Q143032.41/4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nu106Industrial€5,090.80
JET TOOLS -

Slefuitoare cu bandă pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
AJAT-752€634.96
BJAT-750€589.46
CJAT-751€836.18
INGERSOLL-RAND -

Slefuitoare cu bandă pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
A360-313€263.71
B360-418€308.05
DYNABRADE -

Slefuitoare cu bandă pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
AMNF1€862.00
BNF1€868.40
C15300€1,638.82
DYNABRADE -

Braț de contact decalat General

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15034AF7BND€138.55
CHICAGO PNEUMATIC -

Șlefuitor cu centură Schimbare rapidă 3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP858AH7LXZ€558.62
DYNABRADE -

Instrument pentru curele abrazive General 0.4 13 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15013AF7BNC€1,135.35
DYNABRADE -

Braț de contact standard General

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15035AF7BNE€134.12
3M -

Set de șlefuit cu bandă cu aer, lățime curea de 1/2 inch, lungime curele de 18 inchi, serviciu gen/industrial

ModelArticolPreț (ex. TVA)
28367CN7TPE€1,754.37
INGERSOLL-RAND -

Șlefuitor cu bandă de aer industrial 0.4 CP 1/2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G1A120RS812AB3HAM€1,745.60
DEWALT -

Slefuitor cu bandă fără fir, 20V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCW220BCP3NZC€652.31
CHICAGO PNEUMATIC -

Șlefuitor curea

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP9780CQ8VZC€595.44
SPEEDAIRE -

Șlefuitor cu curea de aer 1/8 - 1/2 inch lățime x 24 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31XG57AG2PJA€531.85
FERVI -

Șlefuitor cu curea de aer, viteză de 1600 rpm, presiune de lucru de 6 bari

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0784CF3RJD€113.28
Vezi detalii

Mașini de șlefuit cu curea de aer

Mașinile de șlefuit cu bandă de aer sunt folosite pentru a îndepărta straturile de vopsea sau rugină, pentru a curăța și netezi suprafețele piesei de prelucrat și pentru a sculpta contururile. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste șlefuitoare cu bandă de aer de la mărci precum Speedaire, Chicago Pneumatic, Dynabrade și Ingersoll-Rand. Aceste șlefuitoare cu bandă de aer funcționează cu aer comprimat și necesită o pregătire minimă. Dynabrade șlefuitoarele cu bandă au deschideri mai mari, în comparație cu alte șlefuitoare standard, pentru o mai bună urmărire a curelei și facilitează lucrul cu o protecție compozită pentru curele pentru schimbarea rapidă a curelelor abrazive. Aceste unități au un design patentat care permite compatibilitatea cu curele abrazive de 1/8 inch (3 mm), 1/4 inch (6 mm) sau 1/2 inch (13 mm) lățime x 24 inch (610 mm) lungime. Slefuitoare cu banda pneumatica de la Chicago Pneumatic sunt proiectate pentru a lucra în spații restrânse și au un cap de șlefuit care pivotează la 360 de grade pentru șlefuire în mai multe poziții. Sunt echipate cu un mâner ergonomic pentru utilizare prelungită și facilitează schimbarea ușoară a abrazivului și a brațului de contact.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?