DYNABRADE Șlefuitor cu curea de aer


Filtru
Mâner Material: Compozit , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie
StilModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăViteza variabilaCFM @ încărcare completăTaxăPreț (ex. TVA)
A
40352
0.41/4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nu22Lumina€1,435.33
B
15003
0.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,262.75
C
15006
0.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,508.58
D
40335
0.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nu28Industrial€1,421.82
E
14010
0.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,802.25
F
14000
0.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,302.88
G
40321
0.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,762.02
H
40326
0.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,344.19
I
40320
0.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,272.71
J
11475
0.71/4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,718.55
K
14200
0.71/4 "NPT93 / 8 "11 "Da36Industrial€2,304.93
L
15302
0.71/4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nu32Industrial€2,062.02
M
15401
0.71/4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nu32Lumina€1,601.75
N
14300
1.21/4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nu53Industrial€5,164.92
O
11476
1.23/8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nu58Industrial€3,271.32
P
11477
21/2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industrial€5,262.36
Q
14303
2.41/4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nu106Industrial€5,583.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?