Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 14200 Slefuitor cu bandă pneumatică 0.7 CP 1 inch x 18 inch | AB8FKY 25H818

DYNABRADE 14200 Slefuitor cu banda pneumatica 0.7 CP 1 inch x 18 inch

În stoc
Articol: AB8FKY Model: 14200Crucea Ref: 25H818
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
€2,304.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu curea de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9
Dimensiunea centurii1 "L x 18" L
CFM @ încărcare completă36
TaxăIndustrial
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală11 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăViteza variabilaCFM @ încărcare completăTaxăPreț
Slefuitor cu bandă cu aer DYNABRADE 14000, industrial, 0.5 CP, dimensiune curea de 1/8 inch | AA3WTW 11X731 140000.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,302.88
DYNABRADE 14010 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.5 CP 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51/4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industrial€1,802.25
DYNABRADE 40320 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.5 CP 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,272.70
DYNABRADE 40321 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.5 CP 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,762.03
DYNABRADE 40326 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.5 Hp 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51/4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industrial€1,344.19
DYNABRADE 15003 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.4 CP 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41/4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industrial€1,262.76
DYNABRADE 11475 Slefuitor cu bandă pneumatică General 0.7 CP 1/4-1 inch | AA3WUD 11X739 114750.71/4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,718.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 14200 Slefuitor cu banda pneumatica 0.7 CP 1 inch x 18 inch
€2,304.93 /unitate