SPEEDAIRE Mașini de șlefuit cu curea de aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: Industrial , Tip evacuare: Spate , Material mâner: Aluminiu , Material carcasă: Aluminiu , HP: 0.45 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Manetă cu blocare de siguranță , Viteza variabila: Da
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
21AC03
4.22420,000 rpm12.375 "€349.48
B
21AC02
4.512.518,000 rpm15.375 "€318.99

Mașini de șlefuit cu curea de aer

Slefuitoarele cu bandă pneumatică Speedaire sunt folosite pentru a nivela și a contura colțurile exterioare și interioare ale metalului, lemnului și altor materiale. Aceste mașini de șlefuit cu bandă de aer sunt utilizate de obicei pentru a curăța straturile de vopsea sau rugină, pentru a curăța și a nivela suprafețele piesei de prelucrat și pentru a sculpta contururile. Acestea funcționează cu aer comprimat și necesită o pregătire minimă. Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare cu bandă pneumatică, disponibile în lungimi de 12.375 și 15.375 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?