Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu banda pneumatica SPEEDAIRE 21AC03 20000 Rpm | AB6EFH

SPEEDAIRE 21AC03 Slefuitor cu banda pneumatica 20000 Rpm

În stoc
Element: AB6EFH Model: 21AC03

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€349.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu curea de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
Dimensiunea centurii1/2 "L x 12" L
CFM @ încărcare completă24
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.45
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12.375 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorManetă cu blocare de siguranță
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1745
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităLungime totalăPreț
Slefuitor cu banda pneumatica SPEEDAIRE 21AC02 18000 Rpm | AB6EFG 21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€318.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC03 Slefuitor cu banda pneumatica 20000 Rpm
€349.48 /unitate