WATTS Supape de reducere a presiunii apei din seria LFN45B-EZ


Filtru
Interval reglabil de presiune redusă: 25 la 75 psi , Conexiune de intrare: Uniune Femelă Filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Joint Union , Mfr. Serie: LFN45B-EZ , Conexiune priză: Uniune Femelă Filetată , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: Joint Union , Stil: Standard , Tip fir: NPT , Material de tăiere: Compozit proiectat , Tip: Trusă , Design supapă: Standard
StilModelMaterial corpMaterial discDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț (ex. TVA)
A
LFN45B-EZM1-DU 3/4
AlamăEPDM întărit3 / 4 "20.7 Bar33 de grade F€319.66
B
LFN45B-EZM1-DU 1
Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului1"400 PSI33 ° F€345.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?