Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN45B-EZM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP3BDL 0009482

WATTS LFN45B-EZM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BP3BDL Model: LFN45B-EZM1-DU 3/4Crucea Ref: 0009482

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€319.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpAlamă
Material discEPDM întărit
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareJoint Union
Max. Presiune de lucru20.7 Bar
Mfr. SerieLFN45B-EZ
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletJoint Union
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
Tip filetNPT
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterial discDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS LFN45B-EZM1-DU 1 supapă de reducere a presiunii apei, unire dublă, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | BP2WED 0009498 LFN45B-EZM1-DU 1Aliaj de siliciu din cupru fără plumbelastomerului1"400 PSI33 de grade F€345.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN45B-EZM1-DU Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă
€319.66 /unitate