COXREELS Kituri de înlocuire a garniturii de etanșare rotative


Filtru
Pentru utilizare cu Grainger Număr articol: 10C518 , Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model: 426
StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
A
15257-1-SET DE GARNI
Set de etanșare pivotant AFLAS de 1 "Inel O de 1 "AFLAS€142.69
A
15257-1-1-SET DE GARNI
1 "Kit de etanșare pivotant VitonInel O Viton de 1 "€156.70
A
439-2-SET DE GARNI
Set de etanșare pivotant EPDM 1/2 "Inel O EPDM de 1/2 "€28.81
A
439-SEALKIT
Set de etanșare pivotant de 1/2 "Inel O de 1/2 "€22.34
A
439-1-SET DE GARNI
Kit de etanșare pivotant 1/2 "VitonInel O de Viton de 1/2 "€35.19
A
1969-2-SET DE GARNI
Set de etanșare pivotant EPDM 1/4 "Inel O EPDM de 1/4 "€28.81
A
1969-SEALKIT
Set de etanșare pivotant de 1/4 "Inel O de 1/4 "€21.92
A
1969-1-SET DE GARNI
Kit de etanșare pivotant 1/4 "VitonInel O de Viton de 1/4 "€31.60
A
426-SEALKIT
Kit de etanșare pivotant de 3/4 "-€25.52
A
426-2-SET DE GARNI
Set de etanșare pivotant EPDM 3/4 "Inel O EPDM de 3/4 "€27.44
A
426-1-SET DE GARNI
Kit de etanșare pivotant 3/4 "VitonInel O de Viton de 3/4 "€38.23
A
1935-2-SET DE GARNI
Set de etanșare pivotant EPDM 3/8 "Inel O EPDM de 3/8 "€28.81
A
1935-SEALKIT
Set de etanșare pivotant de 3/8 "Inel O de 3/8 "€22.34
A
1935-1-SET DE GARNI
Kit de etanșare pivotant 3/8 "VitonInel O de Viton de 3/8 "€35.19

Kituri de înlocuire a garniturii de etanșare rotative

Seturile de inele O-ring pentru etanșare pivotantă Coxreels previn pierderile nedorite de fluide sau gaze. Aceste unități au construcție Nitril / Viton / EPDM / Afla pentru a oferi o rezistență excelentă termică, chimică, la apă și la abur. Acestea au un design rotund, în secțiune transversală, care se potrivește într-o canelură, creând o etanșare mecanică pentru a preveni scurgerile. Aceste inele O sunt compatibile cu alamă, precum și cu garnituri de etanșare pivotante placate cu zinc, nichelat și melonizat și sunt disponibile în diametre cuprinse între 1/4 și 1 inch.
Raptor Supplies oferă și Coxreels mingea de înlocuire se oprește cu configurație din două piese pentru a preveni rebobinarea completă a furtunului în bobină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?