ATP Tub de nailon de 1/4 inch


Filtru
Presiune de explozie: 750 psi , Duritate: Malul D: 70 , Diametru interior: 0.18 " , Lungime: 100ft , Material: Nailon , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1 / 4 " , Temp. Gamă: -60 la 200 F , Toleranță: +/- 0.004 " , Grosimea peretelui: 0.035 "
StilModelCuloriEvaluarea viduluiPreț (ex. TVA)
A
N14-ABU
Albastru28 inci Hg€108.26
B
N14-NA
Natural28 in. Hg.€120.65
C
N14-AR
Roșu28 inci Hg€106.93
D
N14-AY
Galben28 inci Hg€44.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?