A Tipul actuatorului: Numai manual , Material minge: Bronz cromat , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Tip port: Port complet , Evaluare presiune: 600 CWP , Material de etanșare: RPTFE , Tip de etanșare: MPTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 450 grade F , Material de tăiere: B16 / Chrome x B16 , Structura supapei: 3-Piece , Tip supapă: 3 supape cu bilă pentru PC