DWYER INSTRUMENTS Întrerupătoare de presiune diferențială, Seria 1950, rezistente la explozie


Întrerupătoarele de presiune diferențiale Dwyer Instruments din seria 1950 antideflagrante monitorizează și controlează diferențele de presiune în medii periculoase cu risc de explozie. Aceste comutatoare sunt ideale pentru industria petrolului și gazelor, prelucrarea chimică, minerit și industria petrochimică.

Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1 / 8 " , Tipul conexiunii: NPT , Conexiune electrica: NU/NC , Evaluare incintă: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , Evaluare IP: IP 54 , Tip comutator: SPDT
StilModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăPresiune continuăSuprapresiunePreț (ex. TVA)
A
1950P-2-2F
0.30.32.41 bar3.45 bar€666.74
A
1950-5-2F
0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12
A
1950-10-2F
0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12

Mecanism de lucru

  • Asigurați-vă că gabaritul este montat în siguranță într-un loc ferit de vibrații și coroziune excesive.
  • Conectați sursele de presiune la porturile corespunzătoare ale manometrului folosind tuburi sau conducte adecvate.
  • Confirmați că sursele de presiune sunt conectate corect la porturile de înaltă și joasă presiune ale manometrului. Portul de înaltă presiune se conectează de obicei la sursa de presiune mai mare, în timp ce portul de joasă presiune se conectează la sursa de presiune mai scăzută.
  • Odată ce conexiunile sunt stabilite, aplicați presiune asupra sistemului manometru și observați citirea de pe afișajul manometrului.
  • Presiunea diferențială se măsoară prin observarea diferenței de presiune dintre porturile de înaltă și de joasă presiune.
  • Luați notă de unitatea de măsură afișată pe manometru și interpretați citirea presiunii diferențiale în consecință.

DESCRIERE

  • Aceste comutatoare pot funcționa într-un interval de temperatură de la -40 la 140 de grade F.
  • Au diferite tipuri de carcasă, inclusiv NEMA 3 (IP54), NEMA 7 și NEMA 9, oferind protecție superioară în medii periculoase.
  • Acestea au o configurație de comutator unipolar cu dublă aruncare (SPDT) pentru contacte comune, normal deschise și normal închise, asigurând o conexiune electrică sigură și fiabilă.
  • Aceste comutatoare au conexiuni de proces NPT mamă de 1/8 inch și pot fi integrate cu ușurință în sistemul de presiune monitorizat.
  • Acestea dispun de un mecanism de reglare a punctului de referință de tip șurub situat în partea de sus a carcasei, permițând reglarea ușoară și precisă a punctului de referință al presiunii.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL
  • FM

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste presostate diferențiale Dwyer?

  • Alegeți o locație fără vibrații în exces și atmosfere corozive.
  • Montați întrerupătoarele standard cu diafragma poziționată într-un plan vertical.
  • Asigurați-vă că inscripția comutatorului și plăcuța de identificare sunt în poziție verticală.
  • Conectați comutatorul la sursa de presiune, vid sau presiune diferențială.
  • Conectați tubulatura la cele două porturi de presiune NPT femele de 1/8 inch.
  • Conectați țevile sau țevile de la sursa de presiune mai mare la orificiul de înaltă presiune marcat HIGH PRESS și de la sursa de presiune mai mică la orificiul de joasă presiune marcat LOW PRESS.

Cum se schimbă punctul de referință al acestor presostate diferențiale?

  • Scoateți capacul de plastic situat în partea de sus a carcasei trăgându-l cu grijă.
  • Localizați șurubul de reglare cu fante de sub capacul din plastic. Acest șurub este utilizat pentru a modifica presiunea punctului de referință a comutatorului.
  • Pentru a crește presiunea punctului de referință, rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic (la dreapta). Pentru a reduce presiunea punctului de referință, rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga).
  • Faceți ajustări ale punctului de referință încet și cu atenție pentru a asigura o calibrare precisă.

Care este diferența dintre un manometru diferențial de presiune și un manometru?

Un manometru diferenţial măsoară diferenţa de presiune dintre două puncte, în timp ce un manometru standard măsoară presiunea într-un singur punct dintr-un sistem. Manometrele de presiune diferențială sunt utilizate pentru a monitoriza diferențele de presiune, în timp ce manometrele sunt folosite pentru a măsura presiunile absolute sau manometrice.

Cum aleg manometrul diferenţial potrivit pentru aplicaţia mea?

Când selectați un manometru diferențial de presiune, luați în considerare factori precum domeniul de presiune, cerințele de precizie, condițiile de mediu și compatibilitatea cu mediul măsurat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?