Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Presostat diferențial DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F, interval de la 0.5 la 2 PSI | AH2CXH 25F047

DWYER INSTRUMENTS Comutator de presiune diferențială 1950P-2-2F, interval de la 0.5 la 2 PSI

În stoc
Articol: AH2CXH Model: 1950P-2-2FCrucea Ref: 25F047

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€666.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune diferențială
Aproximativ bandă moartă max. Punct de referință0.3
Aproximativ Deadband Min. Punct de referință0.3
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Presiune continuă2.41 bar
Conexiune electricaNU/NC
Evaluarea incinteiNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP Rating-ulIP 54
Orientare montareVertical
Gama de operare0.5 la 2 psi
Suprapresiune3.45 bar
Tipul comutatoruluiSPDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăPresiune continuăSuprapresiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Presostat diferențial, interval de la 3 la 11 inchi | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Presostat diferențial, dimensiune de 1.4 până la 5.5 inchi | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Comutator de presiune diferențială 1950P-2-2F, interval de la 0.5 la 2 PSI
€666.75 /unitate