Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Presostat diferențial, interval de la 3 la 11 inchi | AH2CXF 25F036

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Presostat diferențial, interval de la 3 la 11 inchi

În stoc
Articol: AH2CXF Model: 1950-10-2FCrucea Ref: 25F036
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
€509.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune diferențială
Aproximativ bandă moartă max. Punct de referință0.50
Aproximativ Deadband Min. Punct de referință0.4
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Presiune continuă0.11 bar
Conexiune electricaNU/NC
Evaluarea incinteiNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP Rating-ulIP 54
Orientare montareVertical
Gama de operare3 "până la 11"
Suprapresiune0.69 bar
Tipul comutatoruluiSPDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

Presostat diferențial Dwyer Instruments 1950-10-2F acţionează întrerupătoarele electrice din echipamentele HVAC prin presiunea aerului. Este echipat cu o carcasă integrală rezistentă la explozie și la intemperii pentru utilizare în medii periculoase. Acest comutator este foarte ușor în greutate și compact în dimensiune în comparație cu alte întrerupătoare rezistente la explozie sau la intemperii, având carcase separate.

Caracteristici:

  • Presostatul diferențial Dwyer 1950-10-2F are o carcasă antiexplozie pentru a fi utilizat în medii periculoase Clasa I, Div I, Grupele C și D, Clasa II, Grupele E, F și G și Clasa III.
  • Are o carcasă clasificată NEMA care vine cu un capac, un dop de scurgere și o etanșare cu inel O pentru aplicații pe orice vreme.
  • Șurubul de reglare a punctului de referință este poziționat în afara carcasei unității pentru confortul utilizatorului.
  • Are o presiune de funcționare cuprinsă între 3 și 11 inchi WC (coloană de apă) și oferă o bandă moartă aproximativă la 0.3 și 0.20 la punctele de referință minime și, respectiv, maxime.
  • Acest comutator unipolar dublu (SPDT) poate fi conectat cu ușurință la sursa electrică prin capacul frontal detașabil.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NEMA 3, 7 și 9

Întrebări frecvente:

Î. Cum se schimbă punctul de referință al acestui presostat Dwyer 1950-10-2F?

A.

  • Scoateți capacul de plastic.
  • Apoi, rotiți șurubul de reglare cu fante în sensul acelor de ceasornic din partea de sus a carcasei pentru a crește presiunea punctului de referință.
  • Rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea punctul de referință.
  • Înlocuiți capacul de plastic după calibrare și verificați din nou punctul de referință.

Î. Care sunt pașii de urmat în timpul întreținerii acestui presostat?

A.

  • Părțile mobile ale acestui comutator nu necesită întreținere sau lubrifiere regulată.
  • Comutatorul trebuie păstrat suficient de curat.
  • Buşonul de scurgere de aerisire trebuie rotit periodic şi readus în poziţia sa iniţială pentru a îndepărta orice depuneri acumulate în aplicaţiile cu comutatoare cu condiţii de condens excesiv.

Î. Cum se instalează acest presostat Dwyer 1950-10-2F?

A.

  • Alegeți o locație adecvată, fără vibrații și în condițiile de funcționare.
  • Instalați comutatorul cu diafragma plasată într-un plan vertical, în timp ce inscripția comutatorului și plăcuța de identificare sunt în poziție verticală.
  • Conectați cele două porturi de presiune NPT femele de 1/8 inch ale comutatorului la sursa de presiune de tip normal, de vid sau de presiune diferențială folosind orice tub care nu restricționează fluxul de aer.
  • O sursă de joasă presiune este conectată la portul de joasă presiune, iar o sursă de înaltă presiune este conectată la portul de înaltă presiune.
  • Faceți conexiuni electrice prin îndepărtarea celor trei șuruburi cu cap hexagonal ale capacului și slăbirea celui de-al patrulea șurub captiv pentru a balansa capacul. Conectați contactele circuitului.
  • Contactele normal deschise se închid, iar contactele normal închise se deschid atunci când presiunea crește dincolo de punctul de referință.

Variante de produs

ProdusModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăPresiune continuăSuprapresiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Presostat diferențial, dimensiune de 1.4 până la 5.5 inchi | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12
Presostat diferențial DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F, interval de la 0.5 la 2 PSI | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€666.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Presostat diferențial, interval de la 3 la 11 inchi
€509.12 /unitate