Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Presostat diferențial, dimensiune de 1.4 până la 5.5 inchi | AH2CXG 25F039

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Presostat diferențial, dimensiune de la 1.4 la 5.5 inci

În stoc
Articol: AH2CXG Model: 1950-5-2FCrucea Ref: 25F039
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
€509.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune diferențială
Aproximativ bandă moartă max. Punct de referință0.4
Aproximativ Deadband Min. Punct de referință0.3
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Presiune continuă0.11 bar
Conexiune electricaNU/NC
Evaluarea incinteiNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP Rating-ulIP 54
Orientare montareVertical
Gama de operare1.4 "până la 5.5"
Suprapresiune0.69 bar
Tipul comutatoruluiSPDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

Presostat diferențial Dwyer 1950-5-2F este utilizat pentru a măsura și controla diferențele de presiune între două puncte. Este special conceput pentru aplicații în care intervalul de presiune se încadrează între 1.4 și 5.5 inci din coloana de apă.

Caracteristici:

  • Presostat diferențial Dwyer 1950-5-2F are o carcasă rezistentă la explozie și intemperii pentru a-l proteja de condițiile dure de mediu.
  • Are o conexiune electrică simplă care face instalarea ușoară.
  • Acest presostat diferențial are un șurub de referință care oferă ajustări ușoare fără a demonta carcasa.
  • Are un interval de funcționare de 1.4 până la 5.5 inci din coloana de apă.
  • Acest presostat diferențial Dwyer Instruments 1950-5-2F are o carcasă rezistentă la explozie și la intemperii pentru a detecta o diferență de presiune între două surse de presiune.
  • Este echipat cu un șurub de referință extern pentru a oferi acces ușor pentru a simplifica efectuarea ajustărilor fără a deschide sau dezasambla carcasa.
  • Acest presostat diferențial Dwyer este aprobat CE, UL, CSA și FM pentru utilizare în Clasa I, Div 1, Grupele C și D; Clasa II, Grupele E, F și G; și Clasa III atmosfere periculoase (NEMA 7 & 9), Raintight NEMA 3 (IP54).

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • FM
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui dispozitiv?

A. -40 până la 140 de grade Fahrenheit.

Î. Este acest dispozitiv compatibil cu gaze combustibile?

R. Nu, presostatul diferenţial Dwyer 1950-5-2F este compatibil numai cu aer şi gaze necombustibile.

Î. Care este orientarea de montare a acestui comutator?

A. Presostat diferenţial Dwyer 1950-5-2F poate fi montat în orice orientare atâta timp cât diafragma rămâne verticală.

Î. Cum pot seta valoarea de referință pe un comutator de presiune diferențială?

A. Presostat diferențial are un mecanism cu cadran pentru reglarea punctului de referință.

Î. Cum se întreține presostatul diferențial Dwyer 1950-5-2F?

A.

  • Inspectați și curățați în mod regulat orificiile de presiune pentru a preveni înfundarea sau acumularea de resturi.
  • Verificați și calibrați periodic valoarea de referință pentru a asigura o funcționare precisă.
  • Verificați etanșeitatea și funcționarea corectă a conexiunilor electrice.
  • Protejați comutatorul de temperaturi extreme, umiditate și medii corozive.

Variante de produs

ProdusModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăPresiune continuăSuprapresiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Presostat diferențial, interval de la 3 la 11 inchi | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12
Presostat diferențial DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F, interval de la 0.5 la 2 PSI | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€666.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Presostat diferențial, dimensiune de la 1.4 la 5.5 inci
€509.12 /unitate