ML KISHIGO Veste rezistente la flacără, Snap


Vestele rezistente la flacără de înaltă vizibilitate ML Kishigo ASFM din seria 300 sunt concepute pentru siguranța lucrătorilor, deoarece oferă o vizibilitate îmbunătățită a lucrătorilor la locul de muncă. Aceste veste Hi-Viz sunt utilizate în lucrări de utilități și întreținere, controlul traficului, șantiere și lucrări de drumuri.

Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: 5.1 , Tip de închidere: Fixaţi , Culoare: Galben verde , Sex: Unisex , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 1 , Material: Modacrilic , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 4 , Culoare dungi: Silver
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
ASFM300-M
40 "până la 47"26 "M€210.49
A
ASFM300-L
44 "până la 51"27 "L€210.49
A
ASFM300-XL
48 "până la 55"27 "XL€210.49
A
ASFM300-2X
52 "până la 59"28 "2XL€227.31
A
ASFM300-3X
56 "până la 63"29 "3XL€231.41
A
ASFM300-4X
60 "până la 67"29 "4XL€246.37
A
ASFM300-5X
64 "până la 71"30 "5XL€255.88

Veste rezistente la flacără, Snap

Vestele rezistente la flacără de înaltă vizibilitate ML Kishigo ASFM din seria 300 sunt concepute pentru siguranța lucrătorilor, deoarece oferă o vizibilitate îmbunătățită a lucrătorilor la locul de muncă. Aceste veste Hi-Viz sunt utilizate în lucrări de utilități și întreținere, controlul traficului, șantiere și lucrări de drumuri.

DESCRIERE

  • Aceste veste sunt fabricate din poliester pentru o rezistență ridicată și rezistență la uzură în medii de lucru solicitante.
  • Acestea au o chenar cu dungi reflectorizante cu o culoare contrastantă pentru o vizibilitate excelentă atât în ​​timpul zilei, cât și în condiții de lumină scăzută.
  • Aceste veste au un sistem de închidere cu cârlig și buclă, care permite o fixare ușoară și sigură.
  • Acestea îndeplinesc standardul ANSI / ISEA, care este un standard de siguranță recunoscut pentru îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate.
  • Spatele vestei are un model cu dungi „U” care oferă vizibilitate suplimentară din diferite unghiuri, îmbunătățind siguranța purtătorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?