Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO ASFM300-5X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 5xl Var | AF7YYM 23NZ62

ML KISHIGO ASFM300-5X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 5xl Var

În stoc
Element: AF7YYM Model: ASFM300-5XCrucea Ref: 23NZ62
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
€231.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă FR de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPV5.1
Tip de închidereFixaţi
CuloriGalben verde
Se potrivește cu dimensiunea pieptului64 "până la 71"
GenUnisex
Categoria de risc de pericol (HRC)1
Lungime30 "
MaterialModacrilic
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)0
Buzunare4
Mărimea5XL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6117809000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO ASFM300-M Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 M Var | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "până la 47"26 "M€187.40
ML KISHIGO ASFM300-L Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 L Var | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "până la 51"27 "L€187.26
ML KISHIGO ASFM300-XL Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 Xl Var | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "până la 55"27 "XL€187.40
ML KISHIGO ASFM300-2X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 2xl Var | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "până la 59"28 "2XL€205.93
ML KISHIGO ASFM300-3X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 3xl Var | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "până la 63"29 "3XL€205.37
ML KISHIGO ASFM300-4X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 4xl Var | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "până la 67"29 "4XL€222.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-5X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 5xl Var
€231.17 /unitate