VESTIL Seria GR-F3R șinele de protecție structurale, portocalii, cu șuruburi


Filtru
Lungimea plăcii de bază: 9 7 / 8 " , Lățimea plăcii de bază: 9 7 / 8 " , Capacitate: 10000 lbs. , Ecartament: 3 cal. , Capacitate de impact: 10000 lbs. , Include: (1) 3 șuruburi cu nervuri pe șină de protecție , Diametru orificiu plăcii de montare: 0.9375 " , Lungimea plăcii de montare: 9.88 " , Grosimea plăcii de montare: 0.63 " , Lățimea plăcii de montare: 9.88 " , Număr de stâlpi de montare: 2 , Număr de coaste: 3 , reflectorizant: Nu , Tip: 3 șină nervură
StilModelDiametrul gaurii plăcii de bază.CuloriArticolMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
GR-F3R-BO-9-OR
-PortocaliuGardăOţel15 "2.56 "101.88 "€526.43
RFQ
B
GR-F3R-BO-TP60-OR
-PortocaliuPost tubularOţel60 "10 "10 "€497.04
RFQ
C
GR-F3R-BO-3-OR
-Avertisment portocaliuGardăOţel---€261.52
RFQ
D
GR-F3R-BO-4-OR
-PortocaliuGardă-15 "--€311.76
RFQ
E
GR-F3R-BO-5-OR
--Gardăpolistiren15 "53 7 / 8 "-€367.13
RFQ
F
GR-F3R-BO-6-OR
-PortocaliuGardăOţel15 "2.56 "65.88 "€426.13
RFQ
G
GR-F3R-BO-7-OR
-PortocaliuGardă-15 "--€465.90
RFQ
H
GR-F3R-BO-10-OR
--GardăOţel15 "113 7 / 8 "-€571.68
RFQ
I
GR-F3R-BO-8-OR
-Avertisment portocaliuGardăOţel---€510.86
RFQ
J
GR-F3R-BO-TP18-OR
1PortocaliuPost tubularOţel18 7 / 8 "9.88 "9 7 / 8 "€252.69
RFQ
K
GR-F3R-BO-TP72-OR
1PortocaliuPost tubularOţel72 "9.88 "9 7 / 8 "€564.75
RFQ
L
GR-F3R-BO-TP42-OR
4PortocaliuPost tubularOţel42 "9.88 "9.88 "€346.41
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?