VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR șină de protecție, stâlp tub rigid, stil cu șuruburi, portocaliu, dimensiune 72 inch | CE3DNM

VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR șină de protecție, stâlp tub rigid, stil cu șuruburi, portocaliu, dimensiune 72 inci

Articol: CE3DNM Model: GR-F3R-BO-TP72-OR
€564.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost tubular
Diametrul gaurii plăcii de bază.1
Lungimea plăcii de bază9 7 / 8 "
Găuri de montare a plăcii de bază4"
Grosimea plăcii de bază5 / 8 "
Lățimea plăcii de bază9 7 / 8 "
Grosimea bazei5 / 8 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriPortocaliu
Ecartament3 cal.
Înălţime72 "
Lungime9 7 / 8 "
MaterialOţel
Numărul de găuri de montare4
Inălțime totală72 "
Lungime totală9.88 "
Lățimea totală9 7 / 8 "
Lăţime9 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii plăcii de bază.CuloriArticolMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL GR-F3R-BO-10-OR Bară de protecție, șurub cu nervuri pe stil, 10 picioare lungime, portocaliu | CE3DMG GR-F3R-BO-10-OR--GardăOţel15 "113 7 / 8 "-€472.46
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-3-OR Bară de protecție, stil cu șuruburi cu nervuri, lungime 3 picioare, portocaliu | CE3DMJ GR-F3R-BO-3-OR-Avertisment portocaliuGardăOţel---€216.13
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-4-OR Bară de protecție, stil cu șuruburi cu nervuri, lungime 4 picioare, portocaliu | CE3DMM GR-F3R-BO-4-OR-PortocaliuGardă-15 "--€257.65
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-5-OR Bară de protecție, stil cu șuruburi cu nervuri, lungime 5 picioare, portocaliu | CE3DMP GR-F3R-BO-5-OR--Gardăpolistiren15 "53 7 / 8 "-€303.41
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-6-OR Bară de protecție, stil cu șuruburi cu nervuri, lungime 6 picioare, portocaliu | CE3DMT GR-F3R-BO-6-OR-PortocaliuGardăOţel15 "2.56 "65.88 "€352.17
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-7-OR Bară de protecție, stil cu șuruburi cu nervuri, lungime 7 picioare, portocaliu | CE3DMV GR-F3R-BO-7-OR-PortocaliuGardă-15 "--€385.04
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-8-OR Bară de protecție, stil cu șuruburi cu nervuri, lungime 8 picioare, portocaliu | CE3DMY GR-F3R-BO-8-OR-Avertisment portocaliuGardăOţel---€422.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR șină de protecție, stâlp tub rigid, stil cu șuruburi, portocaliu, dimensiune 72 inci
€564.74 /unitate