DWYER INSTRUMENTS Termometre bimetalice cu acoperire lungă din seria BTLRN


Filtru
Precizie: -/+ 1% , Temp. Gamă: -40 Deg. până la 392 de grade. F , Tip de caz: Sigilat ermetic , Locația conexiunii: înapoi , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPT , Dimensiune cadran: 3" , Nota: Nota 300, Nota 304 , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Material lentile: Sticlă , Rezoluție: 2 de grade F , Element sensibil: Bimetal , Diametrul tijei: 1 / 4 " , Temp. Gamă: 0 de grade. la 200 de grade. F , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelLungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A
BTLRN312101
12 "€113.68
A
BTLRN318101
18 "€139.98
A
BTLRN324101
24 "€162.56
A
BTLRN336101
36 "€263.64
A
BTLRN348101
48 "€340.11
A
BTLRN360101
60 "€434.18
A
BTLRN372101
72 "€491.00
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?