Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Termometru cu cadran, rază lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RMJ 1UZU7

DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F

În stoc
Element: AB3RMJ Model: BTLRN318101Crucea Ref: 1UZU7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€139.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran lung
Acuratete-/+ 1%
Temperatura ambientală. Gamă-40 Deg. până la 392 de grade. F
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului3"
CalitateNota 300, Nota 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Rezoluţie2 de grade F
Tipul scaleiO singură scară
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei18 "
Temp. Gamă0 de grade. la 200 de grade. F
TipO singură scară
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RMH 1UZU6 BTLRN31210112 "€113.68
DWYER INSTRUMENTS BTLRN324101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RMK 1UZU8 BTLRN32410124 "€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RML 1UZU9 BTLRN33610136 "€263.65
DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RMM 1UZV1 BTLRN34810148 "€340.12
DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RMN 1UZV2 BTLRN36010160 "€434.17
DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RMP 1UZV3 BTLRN37210172 "€405.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 Termometru cu cadran, lungime lungă, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F
€139.97 /unitate