DAYTON Filtre de înlocuire, 0.997 procente de eficiență a filtrului


Filtru
Eficiența filtrului: 0.997 , Cadru: Da
StilModelArticolAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A
2HPD9
Filtru HEPA, carbon și fotocatalizator6.5 "3-13/16x1-1/2x6-1/23 13 / 16 "1.5 "€24.39
B
2HPD2
Prefiltru de carbon HEPA16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€121.54

Filtre de înlocuire, 0.997 procente de eficiență a filtrului

Filtrele HEPA și de carbon de înlocuire Dayton sunt folosite pentru îndepărtarea particulelor și a mirosurilor din mediile interioare. Aceste filtre de înlocuire asigură aer de bună calitate prin eliminarea particulelor în aer până la 99.97% și previn riscul de apariție a bolilor respiratorii pentru indivizi. Filtrele HEPA pot fi spălate și refolosite pentru o filtrare eficientă și trebuie înlocuite la fiecare 12 luni pentru o performanță mai bună. Prefiltrele îndepărtează particulele mari, iar oxidarea fotocatalitică (PCO) cu mediul TiO2 distruge virușii, mucegaiurile și bacteriile pentru a îmbogăți conținutul de oxigen și a oferi aer proaspăt. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre, disponibile în lățimi de 1.5 și 5.25 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?