Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HPD9 Filtru de schimb Hepa Carbon Photocat | AC2CRD

DAYTON 2HPD9 Filtru de schimb Hepa Carbon Photocat

În stoc
Element: AC2CRD Model: 2HPD9
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
€24.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru HEPA, carbon și fotocatalizator
Eficiența filtrului0.997
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală6.5 "
Dimensiunea nominală a filtrului3-13/16x1-1/2x6-1/2
Înălțimea nominală3 13 / 16 "
Lățimea nominală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
DAYTON 2HPD2 Filtru de schimb Prefiltru Hepa Carbon | AC2CQX 2HPD2Prefiltru de carbon HEPA16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€121.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPD9 Filtru de schimb Hepa Carbon Photocat
€24.39 /unitate