Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP N14-AY Tuburi Nailon 1/4 inch 100 picioare galben | AA9EXT 1CTJ6

ATP N14-AY Tub nailon 1/4 inch 100 picioare galben

În stoc
Articol: AA9EXT Model: N14-AYCrucea Ref: 1CTJ6
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
€44.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie750 psi
CuloriGalben
DuritateMalul D: 70
În interiorul Dia.0.18 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
Toleranță+/- 0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluarea viduluiPreț
ATP N14-AR Tub Nailon 1/4 inch 225 Psi 100 picioare roșu | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARRoșu28 inci Hg€106.93
ATP N14-ABU Tub Nailon 1/4 inch 100 picioare albastru | AA9EXX 1CTK1 N14-ABUAlbastru28 inci Hg€108.26
ATP N14-NA Tub nailon 1/4 inch diametru exterior 100 picioare transparent | AD7ZUP 4HM08 N14-NANatural28 in. Hg.€120.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP N14-AY Tub nailon 1/4 inch 100 picioare galben
€44.15 /unitate