A Rulmenti: Minge , Carcasa: TEFC , Finalizarea: Pictat , Material carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oţel , viteze: Oţel , Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Dimensiunea canalului cheie: 1/4 "pătrat x 1/4" , lubrifiere: PowerSTAR EP , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Cadru motor: 49F , Tip motor: Condensator divizat permanent , Montare: Toate pozițiile , Faza: 1 , Ieșire ax reversibilă: Da , Rotație: Reversibil , Sigilii: Ieșire buză dublă , Orientarea arborelui: Unghi drept , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 115 VAC
Seria 730, motor angrenaj hipoid, 115Vca
Motoarele cu angrenaje hipoide Bison din seria 730 sunt ideale pentru utilizarea în dispozitive mecanice pentru transmiterea puterii și a cuplului. Sunt ideale pentru aplicații industriale, inclusiv transportoare, mașini și sisteme de manipulare a materialelor. Motoarele cu angrenaje hipoide oferă o gamă de caracteristici care le fac fiabile, durabile și potrivite pentru condiții de operare solicitante. Aceste motoare cu angrenaje hipoide vin cu o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator (TEFC) pentru a preveni încălzirea înfășurării motorului. Aceste motoare au finisaj vopsit pentru rezistență la coroziune, umiditate și alte substanțe potențial dăunătoare. Au o cutie de viteze din aluminiu turnat sub presiune pentru greutate ușoară și rezistență ridicată. Aceste motoare cu angrenaje sunt echipate cu rulmenți cu bile care oferă frecare redusă și capacitate de încărcare sporită.