BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Motorreductor hipoid 33.6 Rpm Tefc 115v | AD6MXE 46E530

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Motorreductor hipoid 33.6 rpm Tefc 115v

În stoc
Element: AD6MXE Model: 026-730A0050Crucea Ref: 46E530

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,987.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHipoid Gearmotor
RulmențiMinge
Condensator necesar24MA50
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaPictat
Amplificatori de încărcare completă4.84
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie50:1
GearsOţel
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/3
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii1/4 "pătrat x 1/4"
Lungime mai mică ax16.125 "
UngerePowerSTAR EP
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul479 in.-lb.
Cadru motor49F
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare33.6
RPM fără încărcare34.5
Lungime totală16.09 "
Încărcare suprasarcină720 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareIeșire buză dublă
AxIeșire goală
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)24.45
Codul HS8501403020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM fără încărcareCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungime totalăÎncărcare suprasarcinăGama RPMRaport de transmisieIntrare HPPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0010 Motorreductor hipoid 168.6 Rpm Tefc 115v | AD6MWZ 46E525 026-730A0010172.524MA504.8416.09 "465 lb.151 la 20010:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Motorreductor hipoid 112.4 Rpm Tefc 115v | AD6MXA 46E526 026-730A001511524MA504.8416.09 "520 lb.101 la 15015:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0020 Motorreductor hipoid 84.3 Rpm Tefc 115v | AD6MXB 46E527 026-730A002086.2524MA504.8416.09 "565 lb.76 la 10020:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0030 Motorreductor hipoid 56.2 Rpm Tefc 115v | AD6MXC 46E528 026-730A003057.524MA504.8416.09 "625 lb.51 la 7530:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0040 Motorreductor hipoid 42.2 Rpm Tefc 115v | AD6MXD 46E529 026-730A004043.12524MA504.8416.09 "675 lb.31 la 5040:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Motorreductor hipoid 28 Rpm Tefc 115v | AD6MXF 46E531 026-730A006028.7524MA504.8416.09 "760 lb.16 la 3060:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0080 Motorreductor hipoid 21 Rpm Tefc 115v | AD6MXG 46E532 026-730A008021.5624MA504.8416.09 "820 lb.16 la 3080:11/3€1,968.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Motorreductor hipoid 33.6 rpm Tefc 115v
€1,987.06 /unitate