BISON GEAR & ENGINEERING

Bison Gear and Engineering Corp., înființată în 1960, oferă soluții de transmisie a puterii pentru controlul mișcării, HVAC și echipamente de ambalare, alimente și băuturi, îngrijire medicală, transport și industria construcțiilor. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Motoare

Pneumatică

Electrical

Transmisie de putere Filtru

Motoare cu angrenajeVezi tot

  • Motoare de curent alternativ

    Include motoare cu curent alternativ și hipoidale pentru utilizare în cricuri și macarale comerciale. Disponibil în variantele TENV, TEFC și complet închise cu ventilator

  • Motoriductoare de curent continuu

    Motorreductor cu perii și fără perii capabile să producă un cuplu de până la 1246 in-lbs; ideal pentru pompe peristaltice, actuatoare de supape și motoare melc

  • Accesorii pentru motor

    Include accesorii pentru motoare de viteze, cum ar fi plăci de montare, capace pentru arbori, inserții pentru arbori și brațe cuplu

Reductori de vitezăVezi tot

  • Baza de montare

    Suportul L și bazele de montare ale plăcii sunt compatibile cu dimensiunile motorului NEMA. Disponibil cu hardware-ul aferent pentru instalarea și configurarea motoreductoarelor

  • Reductore de viteză și angrenaje

    Reductoare de viteză conforme NEMA 56C cu angrenaje întărite prin inducție pentru a crește eficiența până la 97%

About BISON GEAR & ENGINEERING

Catalogul extins al mărcii include motoreductori cu ax paralel AC/DC, motoreductor cu unghi drept, motoare cu curent continuu fără perii, motoare PMDC, motorreductor cu ax tubular decalat și motoreductor cu spălare. Motoare PMDC de la Bison asigură cerințe ridicate de cuplu la viteze mici și sunt utilizate pe scară largă în automobile, suflantele de antrenare pentru încălzitoare și operarea ștergătoarelor de parbriz. De asemenea, sunt foarte utile pentru echipamentele de mașini-unelte, mixerele alimentare și aspiratoarele portabile. Al companiei Motoare de curent alternativ dispune de un design cu dinți de vânătoare pentru o funcționare de înaltă performanță și silențioasă. Aceste unități sunt ideale pentru arzătoare de combustibil, echipamente de distribuire a gheții și băuturi, transportoare și multe altele. Sunt disponibile în variante de putere monofazate și trifazate, cu o frecvență de rotație maximă de 500 rpm.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Bison încrucișează referințe individuale cu numerele de model Dayton echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Bison echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Bison variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, articolele mărcii sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

BISON GEAR & ENGINEERING Competitive Advantages

Motoare AC cu magnet permanent VFsync

Aceste motoare AC dispun de arbori de motor robusti cu rulmenți axiali cu bile mari și o carcasă etanșă cu inel O pentru protecția completă a pieselor interne împotriva contaminării. Acestea oferă o mai mare versatilitate de montare în locuri reduse și necesită o unitate de frecvență variabilă pentru funcționarea motoarelor AC trifazate sincrone cu magnet permanent, ideale pentru aplicații de mașini industriale, transport și ambalare. Sunt disponibile în tipuri de angrenaje melcate sau hipoide de înaltă eficiență pentru un control precis al vitezei cu o funcționare mai silențioasă.

Întrebări Frecvente

La ce folosesc motoarele cu curent continuu?

Motoarele cu angrenaje de curent continuu oferă comenzi reglabile ale vitezei în troliuri electrice, motoare ștergătoare de parbriz și motoare electrice pentru geamuri, cricuri, macarale și ascensoare. Aceste unități permit motoarelor mici să genereze viteze foarte mari pentru o funcționare lină și rapidă.

Care este avantajul clasificării IP69K la motoarele?

Clasamentul IP69K oferă rezistență la pătrunderea prafului și a temperaturii ridicate, a apei de înaltă presiune și a substanțelor chimice, făcându-le ideale pentru utilizarea cu echipamente extrem de critice și igienizate.

Ce sunt motoarele de curent continuu fără perii?

Aceste tipuri de motoare sincrone folosesc o sursă de curent continuu (DC) pentru a controla viteza și cuplul motorului. Acestea oferă eficiență ridicată, raport putere-greutate ridicat și întreținere redusă. Sunt ideale pentru controlul mișcării, servomotoare, motoare de antrenare a extruderului și antrenări de alimentare pentru mașini-unelte CNC.

Produse exclusive pentru marcă