Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Slefuitor cu bandă cu aer industrial 0.4 CP 1/2 | AB3HAM 1TDH6

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.4 CP 1/2

În stoc
Element: AB3HAM Model: G1A120RS812Crucea Ref: 1TDH6
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
€1,824.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu curea de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.75
Dimensiunea centurii1/2 "L x 12" L
CFM @ încărcare completă19
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10.75 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.233
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Slefuitor cu banda pneumatica industriala 0.4 CP 1/2
€1,824.29 /unitate