Conexiune la priza de purjare: Femelă filetată , Materialul corpului: Fontă , Modelul corpului: Wye , Stilul corpului: Wye , Material coperta: Fontă , Material flanșă: Fontă , Material garnituri: Grafit , Conexiune de intrare: Îmbinare cu flanșă , Tip admisie: Îmbinare cu flanșă , Max. Presiune: 200 psi , Mfr. Serie: 77F-DI-FDA-125 , Min. Temp.: 32 de grade F , Conexiune priză: Îmbinare cu flanșă , Tip priză: Îmbinare cu flanșă , Evaluare presiune: 13.8 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C , Tip capac de reținere: Atins cu mufa de închidere , Material ecran: Oţel inoxidabil