Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument pentru curele abrazive DYNABRADE 15013 General 0.4 13 inch Lungime | AF7BNC 20UC95

DYNABRADE 15013 Instrument pentru curele abrazive General 0.4 13 inch Lungime

În stoc
Articol: AF7BNC Model: 15013Crucea Ref: 20UC95

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,224.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument cu centură abrazivă
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3
Dimensiunea centurii13 "L
CFM @ încărcare completă3
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită25,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăAluminiu
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală12 "
Presiunea necesară90 PSIG
regulatorManetă cu blocare de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.026
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467290010

Detalii produs:

Unealta cu bandă abrazivă Dynabrade 15013 este ideală pentru șlefuirea, debavurarea, finisarea și șlefuirea sudurilor în unghi drept în deschideri înguste. Se folosește cu lemn, sticlă, cauciuc, piatră, metal și compozite.

Caracteristici:

  • Instrumentul cu bandă abrazivă Dynabrade 15013 are o carcasă din aluminiu pentru a rezista la temperaturi extreme și a rezista la coroziune.
  • Este echipat cu un mâner de cauciuc pentru scule cu un offset de 7 grade pentru o operare confortabilă și fără oboseală în timp de către utilizator.
  • Această unealtă de utilizare generală are o evacuare suplimentară și o suflare spate pentru o curățare ușoară, răcire și minimizarea zgomotului.
  • Dispune în plus de o pârghie de accelerație cu blocare de siguranță și de protecție pivotantă a centurii pentru a asigura siguranța mediului de lucru, prevenind pornirea accidentală a sculei.

Accesorii compatibile:

  • Braț de contact offset Dynabrade 15034: este o alternativă la brațul de contact standard pentru șlefuirea de la lustruire slăbită și roată de contact.
  • Kit de reglare a motorului Dynabrade 96541: Acest kit este potrivit pentru întreținerea și repararea motorului pentru a funcționa fără probleme și eficient.
  • Dynabrade 95675 Mega Flow Plug: Este ideal pentru creșterea fluxului de aer și prevenirea înfometării uneltelor de aer.
  • Dynabrade 94300 Dynaswivel: Acest pivot permite furtunului de aer să ajungă direct pe podea prin rotire la 360 de grade.
  • Dynabrade 95821& 95842 Lubrifiante cu aer: Minimizează rezistența pentru a asigura o funcționare lină.

Întrebări frecvente:

Î. Ce folosește apărătoarea pivotantă a curelei la unealta abrazivă?

A.

  • Apărătoarea pivotantă a curelei este utilizată pentru schimbarea rapidă și ușoară a curelei, trăgând în sus capacul și balansând-o în afara drumului.
  • Nu permite slăbirea șurubului pivot pentru a deplasa apărătoarea.

Î. Care este debitul mediu al acestei scule cu bandă?

A. Debitul mediu este de 3 cfm la 15 secunde de funcționare continuă.

Î. Cum putem instala cureaua abrazivă Dynabrade 15013?

A.

  • Utilizați un sistem de aer cu buclă închisă și un filtru-regulator-ungetor pentru a asigura o durată lungă de viață.
  • Fiecare unealtă are nevoie de un furtun unic care se conectează la un FRL de alimentare cu aer.
  • Pentru a reduce contaminarea care intră în unealtă, sunt disponibile deconectări rapide la FRL.
  • Atașați ferm toate fitingurile și ansamblurile de furtun.
  • Pentru a reduce riscul de utilizare greșită cauzat de aer murdar, aer umed sau lubrifiere inadecvată, toate sculele pneumatice cu palete rotative Dynabrade trebuie utilizate cu FRL.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 15013 Instrument pentru curele abrazive General 0.4 13 inch Lungime
€1,224.13 /unitate