Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu banda pneumatica SPEEDAIRE 31XG57 1/8 - 1/2 inch latime x 24 inch lungime | AG2PJA

SPEEDAIRE 31XG57 Slefuitor cu bandă pneumatică 1/8 - 1/2 inch lățime x 24 inch lungime

În stoc
Articol: AG2PJA Model: 31XG57

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€538.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu curea de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
Dimensiunea centurii1/8 până la 1/2 "L x 24" L
CFM @ încărcare completă16.8
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală15.75 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorManetă cu blocare de siguranță
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.773
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)42.01
Lățimea navei (cm)13.11
Codul HS8467191000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31XG57 Slefuitor cu bandă pneumatică 1/8 - 1/2 inch lățime x 24 inch lungime
€538.98 /unitate