PARKER Supape cu ac


Filtru
Tipul conexiunii: Femeie-Femeie , Interval debit: 3 , Înălțime: 1.54 , Dimensiunea portului de intrare: Femeie , Max. Viscozitate: 45-2000 SSU , Max. Presiune de lucru: 6000 PSI , Material scaun: Metal , Material tijă: Alamă , Tip fir: NPT
StilModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț (ex. TVA)
A
LNV102F-6
--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€80.45
B
N200B
---1.50---2000 Psi€100.73
C
NV106C-4-4
--Alamă1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€58.08
C
NV106C-6-4
--Alamă1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi€51.90
D
NV107P-2
--Alamă1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.33
D
NV107P-4
--Alamă1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi€43.51
E
NV108P-2
--Alamă1 23 / 64 "-1.5 "-150 psi€24.03
E
NV108P-4
--Alamă1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi€25.31
F
NV109P-2
--Alamă1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€24.93
F
NV109P-4
--Alamă1 17 / 32 "-1.375 "-150 psi€42.74
G
NVH081FSN
-Reglarea șurubului----5500 psi-€118.54
RFQ
H
NV105C-6
--Alamă1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi€44.40
I
N800S
-------5000 psi€265.28
RFQ
J
NV311P-4-2
--Alamă----150 psi€60.04
RFQ
J
NV311P-4-4
--Alamă----150 psi€78.97
RFQ
K
NV312P-4-4
--Alamă----150 psi€59.21
RFQ
J
NV311P-6-4
--Alamă----150 psi€91.76
RFQ
K
NV312P-6-4
--Alamă----150 psi€82.48
RFQ
K
NV312P-4-2
--Alamă----150 psi€60.55
RFQ
L
2A-V4LR-B
--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€270.85
L
2A-V4LN-B
--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€270.95
C
NV106C-4-2
--Alamă1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.64
H
NV105C-4
--Alamă1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€29.27
M
4F-V6LN-SS-GR
--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€320.05
N
NVH081K
-Reglarea butonului--10 g / min-3600 Psi-€93.19
M
4F-V6LK-SS-GR
--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€417.22
O
4F-V6LR-B-GR
--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€244.63
O
4F-V6LN-B-GR
--Alamă1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€227.12
O
4F-V6LK-B-GR
--Alamă1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€279.35
P
8F-V12LR-SS-GR
--316 oțel inoxidabil2 49 / 64 "1.23 g / min4 17 / 64 "--€534.69
P
8F-V12LN-SS-GR
--316 oțel inoxidabil2 49 / 64 "1.05 g / min4 17 / 64 "--€479.82
P
8F-V12LK-SS-GR
--316 oțel inoxidabil2 49 / 64 "1.29 g / min4 17 / 64 "--€568.34
Q
FV101S
-Reglarea șurubului--12 g / min-3000 psi-€103.82
M
4F-V6LR-SS-GR
--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€378.56
R
NV104C-6-4
--Alamă1 46 / 64 "-1.375 "-150 psi€26.24
S
NVH101K
-Reglarea butonului--16 g / min-3600 Psi-€107.13
T
MV-13-120
--Umezit: PFA, PTFE; Neumezit: PFA, ETFE, PVDF3 5 / 16 "3.60 g / min3 53 / 64 "--€476.76
U
NV101F-4-2
--Alamă1 37 / 64 "-1.5 "-150 psi€18.15
U
NV101F-6-4
--Alamă1 55 / 64 "-1.375 "-150 psi€24.41
V
NV102F-4
--Alamă1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.40
W
NV103F-4-2
--Alamă1 21 / 64 "-1.5 "-150 psi€22.17
R
NV104C-4-2
--Alamă1 35 / 64 "-1.5 "-150 psi€15.88
R
NV104C-4-4
--Alamă1 51 / 64 "-1.375 "-150 psi€44.34
X
HNVS8FF
1/2 "NPT-Oţel inoxidabil2.5 "0.35 g / min3.125 "-6000 psi€286.08
X
HNVS4FF
1/4 "NPT-Oţel inoxidabil2.125 "0.35 g / min3.125 "-6000 psi€313.96

Supape cu ac

Supapele cu ac Parker sunt utilizate pentru a controla sau regla fluxul de lichid și gaz, precum și pentru a oferi un mecanism de închidere etanș pentru etanșarea pozitivă în aplicațiile de instrumentare și măsurare. Aceste unități sunt echipate cu o roată de mână sau un mic mâner conceput special pentru a controla poziția pistonului și pentru a permite un control precis și precis al fluidului. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 / alamă / PFA pentru a rezista la presiuni cuprinse între 100 și 6000 psi și o temperatură maximă de 450 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistonuri subțiri în formă de ac, disponibile în tija de tip R, N și K. sfaturi despre Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?